Nachschleifhalter 14-16

Artikel-Nr.: 290398 14-16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 150 mm
L1 50 mm
Schneidenträger-⌀ D1 25 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290398 14-16
EAN / GTIN 4045197882196

Beschreibung

Ausführung:

Aus Aluminium, mit praktischem Sechskantschaft zur einfachen Anwendung.

Verwendung:

Zum sicheren und einfachen Nachschleifen der Schneideinsätze mit einem Schleifstein.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 290336290379.

Passend für:

Schneideinsatz Nr. 290360290379: Gr. 14 – 16
Schneideinsatz Nr. 290336: Gr. 27
Schneideinsatz Nr. 290346: Gr. 37
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb