Držák pro přebrušování, Typ: 14-16

Artiklové číslo: 290398 14-16
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Průměr držáku břitu D1 25 mm
Celková délka L 150 mm
Délka hlavy L1 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290398 14-16
EAN / GTIN 4045197882196
Číslo výrobce 290398 14-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z hliníku s praktickou šestihrannou stopkou pro jednoduché použití.

Použití:

K bezpečnému a jednoduchému dobrušování řezných vložek pomocí brusného kamene.

Vhodné pro:

Řezné vložky č. 290336290379.

Vhodné pro:

Řezná vložka č. 290360290379: Vel. 14–16
Řezná vložka č. 290336: vel. 27
Řezná vložka č. 290346: vel. 37