Adapter Sechskant 6,3 (1/4 Zoll) Sechskant 6,3 (1/4 Zoll)

Artikel-Nr.: 2239-1
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2239-1
EAN / GTIN 4000896015375
Herstellernummer 2239-1
L-Nummer L60140 2831

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
    Außensechskant C 6,3 mm → Sechskant, hohl D 6,3 = 14
  • Edelstahlhülse
  • Antriebssechskant brüniert
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Für Handbetätigung