Adapter ∙ Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch) ∙ Zeskant hol 6,3 (1/4 inch) ∙ 60 mm

Artikelnummer: 2239-1
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2239-1
EAN/GTIN 4000896015375
Nummer fabrikant 2239-1
L-nummer L60140 2831

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor boormachines en accuschroefmachines
    Buitenzeskant C 6,3 mm → Zeskant, hol D 6,3 = 14
  • RVS-huls
  • Aandrijfzeskant gezwart
  • Met magneet voor het betrouwbaar vasthouden van bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch)
  • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 60 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
  • Voor handbediening