• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 60 mm

Número de artículo: 2239-1
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2239-1
EAN / GTIN 4000896015375
Número del fabricante 2239-1
Número L L60140 2831

Descripción

Descripción:

  • Para taladradoras y atornilladoras a batería
    Hexágono exterior C 6,3 mm → Hexágono, hueco D 6,3 = 14
  • Casquillo de acero
  • Hexágono de accionamiento pavonado
  • Con imán para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits)
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 60 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano