• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9640, Typ ST900

Artikel-Nr.: 213064 ST900
Rabatt
€ 16.67
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
456 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZEER
Typ ST900
Sorte HB9640
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,9 mm
Plattenstärke S 3.97 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Eckenradius 0,8 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213064 ST900
EAN / GTIN 4062406355449
Herstellernummer 213064 ST900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
280
Stahl < 900 N/mm²
P
240
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig 2-schneidige Wendeplatten. Leistungsfähige Substrate und innovative Schneidengeometrien garantieren optimale Fertigungsergebnisse.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.