• Wir informieren unsere Kunden, dass am 03. und 06.04.2026 unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sein werden. Die an diesen Terminen eingegangenen Bestellungen werden ab dem 07.04.2026 übernommen und bearbeitet.

Teppichreinigungsautomat BRS 43/500 C

Artikel-Nr.: 1.006-671.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.006-671.0
EAN / GTIN 4039784497979
Herstellernummer 1.006-671.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die BRS 43/500 C ist die ideale Maschine für die produktive Teppichzwischenreinigung. Sie entfernt den Schmutz zuverlässig und frischt den Teppich auf. In einem Schmutzfangbehälter werden lose Flusen und Schmutzpartikel gleich bei der Reinigung aufgenommen. Der Teppich ist bereits nach 20 Minuten wieder trocken und begehbar. Durch die kompakte Bauart des Geräts ist auch die Anwendung bei Publikumsverkehr möglich. Mit einer Flächenleistung bis zu 600 m² eignet sich die BRS 43/500 C auch zur Auffrischung größerer Flächen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 400 x 470 x 1160 mm
  • Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol): 300 m²/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 32.2 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 25 kg
  • Leistung Bürstenmotor: 370 W
  • Sprühdruck Zwischenreinigung: 3.4 bar
  • Sprühmenge Zwischenreinigung: 0.38 l/min
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 7.5 l

Vorteil:

2 gegenläufige Walzen:
  • Hohe Reinigungsleistung durch hohen Anpressdruck.
  • Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten und stellt diese auf.
2 in 1:
  • Fasern reinigen und kehren in 1 Arbeitsgang.
Hauptmerkmal:
  • Integrierter iCapsol-Tank
  • Bewegungsneutral durch kontrarotierende Walzen
  • Sorgt für einen gleichmäßigen Bodenkontakt auch bei Unebenheiten.
  • Inkl. Kehrbehälter.
  • Mit Kehreinrichtung

Inhalt:

Arbeitsrichtung: vorwärts oder rückwärts; iCapsol-Betrieb

Lieferumfang:

Anzahl Walzen 2 St.; iCapsol-Tank on-board

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb