Stroj na čištění koberců BRS 43/500 C.

Artiklové číslo: 1.006-671.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.006-671.0
EAN / GTIN 4039784497979
Číslo výrobce 1.006-671.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

BRS 43/500 C je ideální stroj pro produktivní čištění koberců. Spolehlivě odstraňuje nečistoty a osvěžuje koberec. Volné nečistoty a nečistoty se zachycují v nádobce na zachycování nečistot okamžitě během čištění. Po 20 minutách je koberec opět suchý a lze ho projít. Díky kompaktnímu designu zařízení může být také použit ve veřejném provozu. S rozlohou až 600 m² je BRS 43/500 C vhodný i pro osvěžení větších ploch.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 400 x 470 x 1160 mm
  • Výkon oblasti (základní čištění / mezičištění iCapsol): 300 m²/h.
  • hmotnost včetně balení: 32,2 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 25 kg
  • Výkon motoru kartáče: 370W
  • Mezičištění tlaku ve spreji: 3,4 bar
  • Množství postřiku mezičištění: 0,38 l/min
  • Nádrž Fresh/znečištěná voda: 7,5 l

Výhoda:

2 protiotáčivé válečky:
  • Vysoký čisticí výkon díky vysokému kontaktnímu tlaku.
  • Čistí vlákna ze 2 stran současně a nastavuje je.
2 v roce 1:
  • Vyčistěte a zametajte vlákna v provozu 1.
Hlavní funkce:
  • Integrovaný zásobník iCapsol
  • Pohyb-neutrální z důvodu protiotáčivých válečků
2 protiotáčivých válečků:
  • Zajišťuje rovnoměrnou kontakt se zemí i v případě nerovností.
  • Včetně Zametací přihrádka.
  • Pohyb-neutrál v důsledku protiotáčivých válečků
  • S zametacím zařízením

Obsah:

Směr práce: Vpřed nebo vzad; provoz iCapsol

Rozsah dodávky:

Počet válečků 2 ks; iCapsol nádrž na palubě

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku