Steckschlüssel mit T-Griff 1/4″

Artikel-Nr.: 1939998
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1939998
EAN / GTIN 4010886868300
Herstellernummer 1939998
L-Nummer L60160 2457

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Mit Bit-Adapter No. 620 auch für 1/4″ Bits geeignet
  • Besonders für tiefliegende Schrauben geeignet
  • Die Verkantungsgefahr wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert
  • 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Gesamtbreite [mm]: 113 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein