T-sleutel 1/4″

Artikelnummer: 1939998
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1939998
EAN/GTIN 4010886868300
Nummer fabrikant 1939998
L-nummer L60160 2457

Omschrijving

Omschrijving:

met bit-adapter nr. 620 ook geschikt voor 1/4″ bits
speciaal geschikt voor diepliggende schroeven
het kantelrisico wordt verminderd door het in het midden opstellen van het aandrijfvierkant

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/4″
  • Type vergrendeling: Kogelvergrendeling
  • Ontwerp: met ophanggat
  • Totale breedte [mm]: 113 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen