• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kapselgehörschutz Peltor™ X-Serie, Typ: X1

Artikel-Nr.: 097755 X1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
192 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ X-Serie
Herstellerbezeichnung X1
SNR Wert (Dämmwert) 27 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Herstellernummer 7000103987
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Der 3M™ Peltor™ Kapselgehörschutz der X-Serie schützt sicher vor Lärm und überzeugt darüber hinaus durch Ergonomie, Ästhetik, modernes Design und Langlebigkeit. Trotz der schlanken Bauweise bietet der Kapselgehörschutz eine maximale Dämmleistung. Mit den leichten, doppelschaligen Kapseln besteht ein sehr hoher Tragekomfort.
Schlanke Kapsel mit geringem Gewicht. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Hinweis:

Hygienesets erhältlich auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte