• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Select, Typ: 3

Artikel-Nr.: 082000 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Select 30
Volumen 2,7 l
Geräte-Länge 305 mm
Geräte-Breite 170 mm
Länge Einsatzkorb 195 mm
Breite Einsatzkorb 105 mm
Reinigungsbecken Höhe 95 mm
Heizleistung 200 W
Ultraschall-Spitzenleistung 480 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Gewicht 3,6 kg
empfohlenes Arbeitsvolumen 1,6 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082000 3
EAN / GTIN 4250004100480
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Leistungsstark und individuell - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select.
  • 5 Ultraschallmodi.
  • Möglichkeit 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern.
  • Übersichtliches Display mit Anzeige aller relevanten Reinigungsparameter.
  • Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.
  • Wanne aus gezogenem Edelstahl
Diese Ausführung hat keinen Absperrhahn an der Geräterückseite.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101. Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte