• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spänesaugschlauch-Set, Herstellerbezeichnung: DN50

Artikel-Nr.: 078545 DN50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DN50
50 mm
Länge 4 m
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078545 DN50
EAN / GTIN 4005337616814
Herstellernummer 61681
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Ausführung:

Spezieller Spänesaugschlauch für das Aufsaugen von Metallspänen inklusive Gummi-Schrägrohrdüse Nr. 078546 Gr. 7868. Passend für Nr. 078541 alle Größen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte