{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Herstellerbezeichnung | M18FCS66GR3-121C | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Akkuart | Lithium-Ion | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkukapazität | 12 Ah | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Ausführung | Handkreissäge | |
| maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
| Sägeblatt-⌀ | 190 mm | |
| Sägeblatt-Bohrungs-⌀ | 20 mm | |
| maximale Schnitttiefe 90° | 68 mm | |
| maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
| Gewicht | 3 kg | |
| Produktart | Säge |
| Artikelnummer | 078207 M18FCS66GR | |
| EAN / GTIN | 4058546483630 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |