• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sega circolare a batteria, Modello: M18FCS66GR

Codice art.: 078207 M18FCS66GR
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FCS66GR3-121C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Numero di batterie contenute 1
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Esecuzione Sega circolare a mano
Numero massimo giri 6.000 min-1
⌀ Lama 190 mm
⌀ Foro lama 20 mm
Profondità di taglio massima 90° 68 mm
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 078207 M18FCS66GR
EAN / GTIN 4058546483630
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

La potente sega circolare manuale a batteria M18 FUEL™ mantiene 6000 giri/min per tutta la durata dell’operazione di taglio grazie alla nuova batteria FORGE™.
  • Possibilità di inclinazione fino a 50°.
  • Attacco di aspirazione integrato per mantenere libera la linea di taglio.

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073801073840.
Per lama per sega circolare adatta vedi a partire da n. art. 584075.

Download & documenti

Prodotti correlati