Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601372100
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
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601372100
EAN / GTIN 4059952539461
Herstellernummer 0601372100
L-Nummer L00590 1347

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125
  • Der Exzenterschleifer GEX 10.8V-125 Professional ist die kompakte Lösung für Profis, die immer unterwegs sind
  • Seine hervorragende Balance nahe des Werkstücks und die ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle
  • Mit seinem schlanken und kompakten Design ermöglicht dieser 12V-Exzenterschleifer das Arbeiten in engen Ecken
  • Sein intuitives Bedienungskonzept sorgt für ein einfaches Handling
  • Der kabellose GEX 10.8V-125 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen
  • Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Er ist mit dem Professional 12V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel
  • Der GEX 10.8V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl, Akku-Ladezustandsanzeige, einen bürstenlosen Motor, und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Exzentrizität: 1.25 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 U/min
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 2.2 m/s²
  • Schwingzahl: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 153 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 194 mm

    Lieferumfang:

    • Schleifteller (125 mm)
    • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
    • Staubbeutel
    • L-BOXX 136

    Passende Produkte

    Zubehör