Amoladora excéntrica de batería GEX 12V-125 in L-BOXX

Número de artículo: 0601372100
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601372100
EAN / GTIN 4059952539461
Número del fabricante 0601372100
Número L L00590 1347
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La amoladora excéntrica DE baterías GEX 12V-125
  • la profesional lijadora excéntrica GEX 12V-125 es la solución compacta para profesionales que siempre se desplazan
  • Su excelente equilibrio cerca de la pieza de trabajo y la excelente ergonomía del reposamanos y el mango garantizan un control óptimo de la herramienta
  • Con su diseño compacto y compacto, esta amoladora excéntrica 12V le permite trabajar en esquinas estrechas
  • Su concepto de funcionamiento intuitivo garantiza un manejo sencillo
  • El GEX 12V-125 Professional inalámbrico es adecuado para lijar fácilmente, moler intermedio, eliminar la pintura y moler fino
  • Se puede utilizar en madera, chapa, pintura, rellenos, minerales y superficies acrílicas
  • Es compatible con el sistema Professional 12V y el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • El GEX 12V-125 Professional también tiene una bolsa de polvo, preselección de velocidad, indicador de nivel de carga de la batería, Contenido: 10 hojas de lijado de grano 60, 80, 120, 180, 240, perforadas, para usar con placa de lijado perforada y extracción de polvo, cierre de cierre por adherencia

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Ecentricidad: 1,25 mm
  • Peso sin batería: 1,0 kg
  • Velocidad en vacío: 6000 - 10000 rpm
  • Fijación abrasiva: Cierre de cierre por adherencia
  • Diámetro del plato lijador: 125 mm
  • Diámetro del círculo vibratorio: 2,5 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de madera maciza]: 2,2 m/s²
  • Velocidad de vibración: 12000 - 20000 min-1
  • Vibración inestable K [lijado de madera maciza]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 153 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 194 mm

Volumen de suministro:

  • Disco de lijado (125 mm)
  • 1 x Hoja de lija C430, Expert para madera+pintura, 120 (disponible por separado en pack de 5: 2 608 605 643)
  • Bolsa para polvo
  • L-BOXX 136

Productos adecuados