Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme 44 mm

Artikel-Nr.: 00 11 02
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 11 02
EAN / GTIN 4003773048947
Herstellernummer 00 11 02
L-Nummer 623600 2

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
  • für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
  • mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
  • mit Adapter für 1/4″-Bits an einer Befestigungskette
  • zusätzliche Bitaufnahme für 1/4″-Bits in einem Arm
  • kurze Ausführung, Armlänge gesamt: 44 mm

Merkmal:

  • Kapazität Vierkant: 6,0 / 8,0mm
  • Kapazität Doppelbart: 3 - 5mm
  • Kapazität Dreikant: 7,0 / 8,0 / 9,0mm