Llaves para armarios de control para armarios y sistemas de paso estándar 44 mm

Número de artículo: 00 11 02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de armario de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 11 02
EAN / GTIN 4003773048947
Número del fabricante 00 11 02
Número L 623600 2

Descripción

Descripción:

  • para armarios de control, sistemas de corte de suministro de gas, agua y electricidad
  • para instalaciones técnicas en edificios, como sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de cierre, cuadros de distribución, etc.
  • con inserto de broca: ranura 1,0 x 7 mm y escotadura en cruz PH2
  • con adaptador para brocas de 1/4″ en una cadena de sujeción
  • portapuntas adicional para puntas de 1/4″ en un brazo
  • versión corta, longitud total del brazo: 44 mm

Característica:

  • Capacidad cuadrado: 6.0 / 8.0mm
  • Capacidad doble broca: 3 - 5 mm
  • Capacidad triangular: 7,0 / 8,0 / 9,0 mm