Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard 44 mm

Réf.: 00 11 02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 11 02
EAN / GTIN 4003773048947
Réf. fabricant 00 11 02
Article hors catalogue 623600 2

Description

Description:

  • pour armoires de commande, systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité
  • pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d’arrêt, branchements au réseau, etc.
  • avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2
  • avec adaptateur pour embouts 1/4″ attaché à une chaîne
  • logement d'embout additionnel pour embouts 1/4″ dans l'une des poignées
  • poignées courtes, longueur totale: 44 mm

Caractéristique(s):

  • Capacité du carré : 6,0 / 8,0mm
  • Capacité double barbe : 3 - 5mm
  • Capacité triangulaire : 7,0 / 8,0 / 9,0mm