GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 7GX AlTiX

Artikel-Nr.: 136162
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Anschnittform: C
  • Spiralwinkel: 40
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Toleranzklasse: 7GX

Verwendung:

Für Werkstücke , die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden oder durch Härten leicht schrumpfen.

Empfehlung:

Wir empfehlen den Kernloch-⌀ um das Toleranzaufmaß größer zu bohren.

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen
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
    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb