• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma C 7GX AlTiX

Número de artículo: 136162
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
96 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Clase de tolerancia: 7GX

Aplicación:

Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

Recomendación:

Recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en la medida de la tolerancia.

De la misma serie Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra