Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 7GX AlTiX

Št. art.: 136162
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
96 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: C
  • Kot spirale: 40
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.

Tolerančni razred: 7GX

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z galvanskim zaščitnim slojem ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Priporočilo:

Priporočamo, da ⌀ osnovne izvrtine izvrtate ob upoštevanju povečane tolerančne mere.

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico