• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Vornschneider für Mechaniker mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 130 mm

Artikel-Nr.: 69 01 130
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 69 01 130
EAN / GTIN 4003773017974
Herstellernummer 69 01 130
L-Nummer L70010 492

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit Schneiden für weichen und harten Draht, Pianodraht, aber auch für dünnen Cu-Draht geeignet
  • eingelegtes Gelenk
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,3mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
  • Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 0,8mm
  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,4 – 2mm
  • Backenlänge (B): 7,5mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 10mm
  • Kopfbreite (A): 16mm
  • Schneidenlänge mm (C): 20,0mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette