Műanyag bevonatú végvágók mechanikához, fekete atramentált 130 mm

Cikkszám: 69 01 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 69 01 130
EAN / GTIN 4003773017974
Gyártó száma 69 01 130
L-szám L70010 492

Leírás

Leírás:

  • vágóélekkel lágy és kemény drótokhoz, zongorahuzalhoz, de alkalmas vékony Cu-drótokhoz is
  • betétes illesztés
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,3 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 1,0 mm
  • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 0,8mm
  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,4 - 2mm
  • Állkapocs hossza (B): 7.5mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 10mm
  • Fej szélessége (A): 16mm
  • A vágóél hossza mm (C): 20.0mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével