Flächendichtmittel, 250 ml, Hersteller-ID: 28-10

Artikel-Nr.: 083334 28-10
(428,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 28-10
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 17.000 mPas - 60.000 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 20 min - 40 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft chemikalienbeständig; fluoreszierend unter UV-Licht; wasserbeständig
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Flanschverbindung; Getriebeabdichtung
maximales Spaltmaß 0,3 mm
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 4 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe grün
Füllmenge 250 ml
Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083334 28-10
EAN / GTIN 8029822009093
Herstellernummer 28-10-250

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

Niedrigfest, sehr flexibel, demontierbar, bis Spalt 0,3 mm.

Hinweis:

Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb