Sellador de superficies, 250 ml, ID del fabricante: 28-10

Número de artículo: 083334 28-10
Precio por 1 Unidad (401,16 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ID del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 28-10
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 17.000 mPas - 60.000 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 150 °C
Resistencia manual al cabo de 20 min - 40 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
Propiedad resistente a los productos químicos; fluorescente bajo luz UVA; resistente al agua
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Unión por bridas; Aislamiento de engranajes
intersticio máximo 0,3 mm
Clase de resistencia resistencia baja
Par inicial de arranque mínimo 4 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color verde
Capacidad 250 ml
Temperatura de almacenamiento 10 °C - 25 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Sellador

Identificación y clasificación

Número de artículo 083334 28-10
EAN / GTIN 8029822009093
Número del fabricante 28-10-250
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Aplicación:

Resistencia baja, muy flexible, desmontable hasta rendija de 0,3 mm.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las superficies con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados