• Caros clientes, devido a trabalhos de manutenção, a loja online não estará disponível no sábado, 13 de dezembro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

Vedante de superfícies, 250 ml, ID do fabricante: 28-10

N.º do artigo: 083334 28-10
Preço por 1 Peça (401,16 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ID do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 28-10
Base química anaerobic methacrylate
Viscosidade dinâmica 17.000 mPas - 60.000 mPas
Densidade 1,1 g/cm³
Forma líquido
ponto de inflamação 100 °C
Temperatura da área de aplicação -55 °C - 150 °C
Fixação natural após 20 min - 40 min
Resistência funcional após 3 h - 6 h
Propriedades resistente a substâncias químicas; fluorescente sob efeito de luz UV; resistente à água
indicado para material Metal
indicado para área de utilização União flangeada; Vedante de engrenagens
medida máxima da folga 0,3 mm
Classe de resistência de resistência reduzida
binário de arranque mínimo 4 Nm
Desmontagem com ferramenta normal
Cor verde
Quantidade de enchimento 250 ml
Temperatura de armazenamento 10 °C - 25 °C
Validade a partir da data de produção 12 Monatmês
Marcação de substância perigosa GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Produto de vedação

Identificação e classificação

Número do artigo 083334 28-10
EAN/GTIN 8029822009093
Número do fabricante 28-10-250
Fabricante/responsável WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrição

Versão:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um contacto total com a superfície garante 100% de estanqueidade. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Vantagem:

Resistência reduzida, muito flexível, desmontável, para folgas de até 0,3 mm.

Nota:

Limpar as superfícies com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes de aplicar o vedante.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados