Schwingschleifer SPS140

Artikel-Nr.: 077326 SPS140
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Transportkoffer

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung SPS140
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 260 W
Schleifpapier Länge (Klett) 105 mm
Schleifpapier Breite (Klett) 115 mm
Schleifpapier Länge (Klemme) 140 mm
Schleifpapier Breite (Klemme) 115 mm
Schleifpapier Aufnahme Kletthaftung ja
Schleifpapier Aufnahme Klemmhaltung ja
Schwingkreishub 1,6 mm
Schwingzahl 28.000 min-1
Lochbild 10-fach
Gewicht 1,6 kg
maximale Vibration nach EN < 8,5 m/s2
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077326 SPS140
EAN / GTIN 4002395005826
Herstellernummer 4933447015

Beschreibung

Ausführung:

Leichter und handlicher 260 W Schwingschleifer:
  • Anwenderfreundliche Handauflageflächen ermöglichen gleichmäßige Druckverteilung.
  • DUO-Befestigungssystem für passgenauen Schleifpapiersitz mit Klemm- oder Kletthaftung.
  • Integrierte Staubabsaugung durch 10fach-Loch Schleifpapier.
  • Direktanschluss für externes Absaugsystem oder Staubbeutel.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel 4 m, Staubbeutel, Stanzplatte, Transportkoffer.

Hinweis:

Passendes Schleifgewebe siehe Nr. 556980 ff. Passendes Klett-Schleifpapier finden Sie unter Nr. 557620.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile