Elektronski momentni ključ / ključ za vrtilni kot HCT 30 Nm

Št. art.: 655010 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 154,50 € /kos.
  • 186,50 € /kos.
  • 86,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 30 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±2 %; ±3 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 %
Točnost merjenja vrtilnega kota ±1 stopinj
Zamenljivo orodje Natično orodje
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija HCT
Celotna dolžina L 370 mm
Območje vrtilnega momenta 6 Nm - 30 Nm
Območje vrtilnega momenta 4,5 lbfft - 22 lbfft
Območje vrtilnega momenta 53 lbfin - 266 lbfin
Ločljivost 0,01 Nm
Ločljivost kota 0,1 stopinj
Masa 735 g
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 21,1 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
Prikazovalnik digitalni
Signalizacija sproženja Haptično; akustično; Haptično
Princip proženja Vibracijski motor
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 3,4 Ah
Nazivna napetost 3,6 V
Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Diagonala prikazovalnika 2,8 col
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja Nm; lbfft; lbfin
Merilni postopek Vrtilni moment; Kot zasuka
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 282 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 303 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655010 30
EAN/GTIN 4062406297602

Opis

Izvedba:

  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom napolnjenosti baterije in pomnilnika. Vrtilni moment in vrtilni kot sta prikazana hkrati.
  • Prikaz: Peak (temenska vrednost) in Track (trenutna vrednost).
  • Načini: Prikaz vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega momenta; sprožitev vrtilnega kota; sprožitev vrtilnega momenta z nadzorom vrtilnega kota; sprožitev vrtilnega kota z nadzorom vrtilnega momenta. Programirati je mogoče do 100 individualnih primerov vijačenja. Ponovljive primere vijačenja je mogoče združiti v načrt poteka (do 10 načrtov poteka z do 10 primeri vijačenja). Primere vijačenja in načrte poteka je mogoče programirati neposredno na ključu ali udobno prek aplikacije.
  • Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Naprava za preizkušanje ima dvosmerni vmesnik, ki ga je mogoče upravljati tudi samostojno (brez aplikacije).
  • Aplikacije: Aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth 498999 (licenca) in programsko opremo aplikacije za Windows (http://ho7.eu./win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
  • Pomnilniški prostor: 1000 merilnih vrednosti s časovnim žigom (vklj. z datumom in časom). Shranjevanje na ključ je mogoče ročno deaktivirati, če je vzpostavljena povezava prek HID s končno napravo.
  • Podatkovni izhod: Možnost prek Bluetootha ali USB-C. Prek Bluetootha: Prek aplikacij kot datoteka .csv ali neposredno na momentnem ključu prek vmesnika HID za preprosto in udobno digitalno dokumentiranje. Prek vmesnika USB-C: Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
  • Dovoljenje za radijski signal: Momentni ključi z vmesnikom Bluetooth imajo veljavno dovoljenje za radijski signal v vseh državah EU, v Švici, na Norveškem, v Turčiji, Veliki Britaniji, v ZDA in Mehiki.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite primerov vijačenja in načrtov poteka. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega zatezanja vijaka mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali so haptični (vibracije), optični (sprememba barve na prikazovalniku, iz vsakega položaja dobro viden 360° LED-obroč s „funkcijo semaforskega prikaza“) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Haptične in zvočne opozorilne signale je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Preprost vnos nastavljene vrednosti: za natična orodja s spremenjeno vrednostjo je treba le vnesti novo vrednost. Brez zapletenega računanja z enačbami.
  • Zaščitni razred IP40.
  • Dvokomponentni ročaj momentnega ključa/ključa za vrtilni kot zagotavlja posebno ergonomijo in velik prenos sile.
  • Odpornost na olja, maščobe, goriva, zavorne tekočine in skidrol.
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Čas in datum na ključu se samodejno posodobita, ko je vzpostavljena povezava z aplikacijo.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko, števcem obremenitev in datumom kalibriranja.
  • Opomnik za kalibriranje: glede na število obremenitev.

Merilna enota: Nm, lbfft, lbfin.
z natično ragljo.

Prednosti:

Posodobite aplikacijo in vdelano programsko opremo Bluetooth vašega momentnega ključa HCT, da v celoti izkoristite prednosti! Vdelana programska oprema aplikacije od različice 3.37 naprej, vdelana programska oprema Bluetooth od različice 0.95.

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth:
  • Preprost prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Krajevna neodvisnost: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Varen prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Moment: V smeri urnih kazalcev ±2 %, v nasprotni smeri urnih kazalcev ± 3%.
Kot zasuka: ±1° za merilno območje do 100°, ±1 % za merilno območje od 100° naprej.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C, dvosmerna raglja z izmetalom (velikosti 12–340: natična raglja, vel. 500 in 850: fiksna vgrajena raglja), 1 komercialno dostopni li-ionski akumulator tipa 18650 3,6 V/3400 mAh (za polnjenje neposredno v orodju prek vtiča USB-C). Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Primerne dodatne akumulatorje najdete pod art. 081574 vel. 3500. Polnilnik akumulatorjev za 4 akumulatorje je opcijsko na voljo pod: 081590 vel. 4ULTRA. Nosilec za držalo ali vpetje momentnega ključa je na voljo pod št. 655039, vel. 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico