Li-ionska akumulatorska celica, možnost ponovnega polnjenja 3500 mAh

Št. art.: 081574 3500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Kemijska sestava Li-ionski
Mednarodna velikost izvedbe 18650
Nazivna napetost 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 3.500 mAh
možnost ponovnega polnjenja da
Masa na kos 114 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081574 3500
EAN/GTIN 4013674118564
Številka proizvajalca 1307-0001

Opis

Izvedba:

Li-ionske akumulatorske celice z zaščitnim vezjem. Zelo majhna lastna praznitev ter visoka energijska učinkovitost. Zaščita pred kratkim stikom, prekomerno napolnjenostjo, preobremenitvijo in prekomerno izpraznjenostjo.