Dobbelte ringnøgler, lige 14X15 mm

Art.-nr.: 617950 14X15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 14 mm
Nøglestørrelse 2 15 mm
Nøglelængde L 159 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 21,5 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 23 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 7,5 mm
Ringstilling 0 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 617950 14X15
EAN/GTIN 4045197441881

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
HOLEX − Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX − Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven