• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Slim elektrikerskruetrækkersortiment, 6 dele til ligekærv og Pozidriv, fuldisoleret 4/2

Art.-nr.: 667074 4/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic VDE
Antal skruetrækkere 6
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil Ligekærvskruetrækker; Pozidriv-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 667074 4/2
EAN/GTIN 7610733273850
Producentnummer PB 5543.SL

Betegnelse

Udførelse:

Slankt skaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i slagfast polypropylen. Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).

Leveringsomfang:

1 skruetrækker til ligekærv Slim nr. 663003 i hver str. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
1 skruetrækker til Pozidriv nr. 668382 str. 1 og 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven