T-greb, 1 tomme komplet

Art.-nr.: 648300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Drivfirkant: 1
  • Norm: DIN 3122-A 25
  • Materiale: Chrome-Alloy-Steel

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1 tommer
Hel længde 700 mm
Norm DIN 3122-A 25
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Materiale, greb Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
med uddriver. nej
med QuickRelease nej
Glidehoved, forskydeligt ja
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 648300
EAN/GTIN 2050001016256

Betegnelse

Udførelse:

Indvendig firkant iht. DIN 3120-D 25 med boring.
Forskydeligt glidehoved for at opnå den bedste momentarmstilling. Reserveglidehoved uden håndtag fås under nr. 648200 og reservehåndtag under nr. 648700.

Norm:

DIN 3122-A 25

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Passer til:

Håndbetjente toppe.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven