Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 39-elem.

Nr art.: 639261
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 8-30
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 5-14

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 39
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 8-30 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 5-14 mm
długość 481 mm
szerokość 288 mm
wysokość 82 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Klucz nasadowy do śrub TORX®; Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX®
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 639261
EAN / GTIN 4018754261192
Numer producenta 98811909

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M20, śrub Torx® zewn. z gwintem M6 − M20. Śruby z gniazdem 6-kątnym gwint M6 − M18, śrub Torx® wewn. z gwintem M4 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 642200 rozm. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
nasadki do śrub Torx®: 7 szt. nr 642700, wielk. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
nasadki 6-kątne,: 6 szt. nr 643200 wielk. 5; 6; 8; 10; 12; 14
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 9 szt. nr 643650 wielk. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300, rozm. 300
przedłużki: 2 szt. nr 641000, wielk. 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641600 rozm. 1/2
grzechotka: 1 szt. nr 640100 rozm. 1/2
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka