{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Gyártó jelölése | W2411 | |
Nyomatéktartomány | 13 Nm - 80 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M10 | |
Maximális fordulatszám | 7 000 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | □ | |
Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll | |
Felépítés | Pisztoly | |
Maximum levegőigény | 678 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1 kg | |
Működési zajkibocsátás | 88 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 7 m/s2 | |
Hossz | 154 mm | |
Magasság | 165 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079171 W2411 | |
EAN / GTIN | 7322590051266 | |
Gyártó száma | 8434124855 |