Betöltő tölcsér, Típus: 1

Cikkszám: 083541 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Műanyag
Típus 1
Kifolyócső hossza 330 mm
Termék fajtája Tölcsér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Gyártó száma 81161

Leírás

Kivitel:

Tölcsér levehető kifolyóval. Tölcsér ⌀ 160 mm.
Műanyag tölcsér integrált nemesacél szűrővel és levehető, rugalmas kifolyótömlővel.
Összeférhetőség:
Élelmiszerekhez alkalmas
, olaj- és saválló, vegyszereknek, benzinnek, üzemanyagnak, kerozinnak és fűtőolajnak ellenáll. Sós víznek, fékfolyadéknak, etanolnak, glikolnak és hűtőfolyadéknak ill. fagyállónak szintén ellenáll. Hőálló: -20 °C – 80 °C.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz