• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Imbuto, Modello: 1

Codice art.: 083541 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Plastica.
Modello 1
Lunghezza tubo di uscita 330 mm
Tipo di prodotto Imbuto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Codice del produttore 81161
Produttore/persona responsabile Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Imbuto con beccuccio rimovibile. ⌀ Imbuto 160 mm.
Imbuto in plastica con filtro fisso in acciaio legato e tubo di scarico flessibile e rimovibile.
Compatibilità:
compatibile con gli alimenti
, resistente a oli, acidi, sostanze chimiche, benzina, combustibili, cherosene e olio per riscaldamento. Altrettanto resistenti all’acqua salata, ai liquidi per freni, a etanolo, glicole, refrigeranti e antigelo. Termostabilità: da −20 °C a 80 °C.