Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, HSK-A 100, MK belső: 1

Cikkszám: 306970 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK belső Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 8
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső Morse kúp 1
Befogó HSK-A 100
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 8 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 110 mm
Külső ⌀ D 25 mm
Termék fajtája Befogó adapter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306970 1
EAN / GTIN 4045197290557
Gyártó száma 306970 1

Leírás

Kivitel:

  • Belül és kívül megfelelõ pontosságra köszörülve.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, HSK-A 100, MK belső: 1

Szűkítőpersely MK-szárhoz kiütőlappal, HSK-A 100, MK belső: 1

érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
144,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
122,99 €
51,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
96,43 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
73,85 €
41,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69893 ISO 7388-1
A-méret kinyúlási hossz 110 mm 100 mm 100 mm 50 mm
Külső ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Alak A A A A
Körfutási pontosság ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Belső Morse kúp 1 1 1 1
Termék fajtája Befogó adapter Befogó adapter Befogó adapter Befogó adapter

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz