VHM élletörő maró 120°, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 3mm

Cikkszám: 208080 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Kúpsüllyesztő csúcsszög 120 fok
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 8 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Élletörő marás 60 fok
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Sarokletörés szöge 30 fok
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208080 3
EAN / GTIN 4045197129154
Gyártó száma 208080 3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
180
Alu (rövid forgácsú)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acél < 500 N/mm²
P
70
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Csúcsszög ±1°.

Felhasználás:

  • Horonymarás
  • Süllyesztés
  • Élletörés
  • NC központozóként is használható.

Figyelem:

HB alak: a 208081 számmal rendelje meg.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz