CaraFin gyémánt polírozó tömb rugalmas, 98×69×22 mm, Szemcsézet: D151µm

Cikkszám: 557510 D151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet (µm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CaraFin
Méret 98×69×22 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Hossz 98 mm
Szélesség 69 mm
Magasság 26 mm
Polírozási fokozat Előpolírozás
Termék fajtája Polírozó tömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557510 D151
EAN / GTIN 4045197888389
Gyártó száma 557510 D151

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
Keményfém (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon monokristályos gyémánttal szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen magasabb hasznosítási fokkal rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.
Sorjázás, finomcsiszolás.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.
Kiváló minőségű, rugalmas poliuretán habszivacsból.

Felhasználás:

Ideálisan alkalmas kemény anyagok és színesfémek nagy finomságú megmunkálásához. Optimálisan igazodik a munkadarab geometriájához.
Nedves- és száraz polírozáshoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz