{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA). | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 40 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | Ferde, lamella túlnyúlása | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Látómezős csiszolás | igen | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565446 40 | |
EAN / GTIN | 4027497579389 | |
Gyártó száma | A27461250401406 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Látómezős csiszolótárcsa SLTR Control, (ZA) Acélhoz és INOX-hoz, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 40
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 104 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Furat ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % |
Alak leírása | Ferde, lamella túlnyúlása | Ferde, lamella túlnyúlása |
Szemcsézet | 40 | 40 |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | 80 m/s |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | 125 mm |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | ZA |