{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | |
Menet M | M14 | |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | |
Keferész hossza H1 | 20 mm | |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | |
Termék fajtája | Fazékkefe |
Cikkszám | 573300 60 | |
EAN / GTIN | 4017359147290 | |
Gyártó száma | 421767 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Fazékkefe Acélhuzal, rezezett 0,30 mm, Kefe ⌀ D1: 60mm
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
11,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 959 darabszám azonnal szállítható
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 386 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bevonat anyaga | Acélhuzal | Acélhuzal | INOX huzal |
Sörte vastagsága | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Kefe ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Menet M | M14 | M14 | M14 |
Maximális fordulatszám | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 | 12 000 min-1 |
Termék fajtája | Fazékkefe | Fazékkefe | Fazékkefe |