Adapter teströgzítő, forgatható KR-AS

Cikkszám: KR-AS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomóidom

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Gyártó száma KR-AS
L-szám L80030 276

Leírás

Leírás:

  • Adapter forgatható rögzítőpofákkal -15°-tól +15°-ig terjedő forgatható tartományban
  • Ferde és párhuzamos felületek rögzítése
  • SB-csomagolva

Jellemző:

  • Pofa szélessége: 170 mm
  • Pofa magassága: 25 mm
  • Tartalom: 2 db
  • Alkalmazható: KRE / KREV / KR / KRV

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.