Csiszolóvlies lap 220

Cikkszám: GG5015 220
Ár beállítása 80 Darab (0,99 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 240 - 280
Finomsági fok közepes
Vlies szerkezet 220
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Szélesség 152 mm
Hossz 229 mm
Tartalom 80
Kivitel A Fine
Festék zöld
Lapok száma 80
Termék fajtája Csiszolóvlies lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG5015 220
EAN / GTIN 4045197574770

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies, csiszolószemcsével, műgyanta kötésbe ágyazva. Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz, szárazon és nedvesen használható.(mint az 556015; 556110; 556115 sz.).
Mint az 556015 sz.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Közepes / középfinom:csiszolószemcse: aluminium-oxid, univerzálisan használható.

Tartalma:

80 lap / kiszerelés.

Figyelem:

Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek