BASO rögzítő alap

Cikkszám: BASO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám BASO
EAN / GTIN 4008158019031
Gyártó száma BASO
L-szám L80040 37

Leírás

Leírás:

  • 80 mm-es nyúlvány
  • Halmozható
  • Szerelőnyílás nyitott, kupakcsavarral együtt
  • Minden BESSEY BAS szorítóhez alkalmas

Jellemző:

  • Rögzítőmenet: M 10
  • DIN912 hengerfejű csavarhoz: M10 / M12
  • Anyag / felület:
    • acél öntvény alap, bevonattal
  • Wingspan: 80 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.