Irattartó alappolc, 2 oszlopkerettel, Mélység 325 mm, Magasság: 800mm

Cikkszám: 990400 800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás > 8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 120
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 120 kg
Magasságállítás osztása 40 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 800 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 325 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség 1 000 mm
Polclap szélessége 946 mm
Polclap szélessége, belső méret 900 mm
Polclap mélysége 325 mm
Ütközőlap igen
Polclapok száma 2
Mappák számához 20
Profilkeretek száma 2
Max. mezőterhelés 900 kg
Termék fajtája Irattartó polc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Gyártó száma 990400 800
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Stabil oszlopkeret négyszögletes lábakból (50×25×1,25 mm) 40 mm-es osztásban beakasztó hornyokkal a kereszttartók / polcok rögzítéséhez. Oszlopkeret műanyag zárósapkákkal. Polcok horganyzott lemezből, válaszfalak elhelyezéséhez hasítékkal, hátracsúszás ellen ütközőlappal.

Szín:

Oszlopkeret RAL 5005 élénkék porszórt bevonattal. Kereszttartó pár mindig RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 4:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.
  • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Összeakasztható polcok önálló kombinációhoz.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Ipari használatra.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Polc rögzítése a falhoz vagy a padlóhoz.

Rendeltetésellenes használat
  • Összeakasztható polcok önálló kombinációhoz.
  • Polclapok a munkadarabok és szerszámok tárolásához.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.
  • Ipari használatra.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat.
  • Polc rögzítése a falhoz vagy a padlóhoz.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A polcot és a polclapokat ne terhelje túl.
  • A tárgyakat ne tegye rá hirtelen.
  • Ne üljön vagy álljon a polclapokra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek