{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 120 kg | |
| Magasságállítás osztása | 40 mm | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Magasság | 1 200 mm | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Mélység | 325 mm | |
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1 000 mm | |
| Polclap szélessége | 946 mm | |
| Polclap szélessége, belső méret | 900 mm | |
| Polclap mélysége | 325 mm | |
| Ütközőlap | igen | |
| Polclapok száma | 3 | |
| Mappák számához | 30 | |
| Profilkeretek száma | 2 | |
| Max. mezőterhelés | 900 kg | |
| Termék fajtája | Irattartó polc |
| Cikkszám | 990400 1200 | |
| EAN / GTIN | 4045197517784 | |
| Gyártó száma | 990400 1200 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |