{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1,5 mm | |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
| Szélesség | 1 000 mm | |
| Kinyúlás | 450 mm | |
| Maximális teherbírás | 50 kg | |
| Felhasználási terület | Tartóoszlopok | |
| Súly | 5 kg | |
| Termék fajtája | Konzol |
| Cikkszám | 972087 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167349 | |
| Gyártó száma | 972087 1000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |