{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Munkaállomás állítható magassága | 670-990 mm | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg | |
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 40 mm | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Modell | eLevel+ | |
Sorozat | Workstation | |
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. | 670 mm - 990 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 700 mm | |
Munkalap vastagsága | 40 mm | |
Magasságállítás elve | csak munkalap | |
Fokozatmentes magasságállítás | igen | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Munkalap anyaga | ESD munkalap | |
Munkalap burkolat | HPL rétegelt anyag, vezetőképes | |
Burkolat vastagsága | 0,8 mm | |
Munkalap felületének színe | világosszürke RAL 7035 | |
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval | igen | |
Súly | 90 kg | |
Termék fajtája | Munkaasztal |
Cikkszám | 972015 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167073 |